※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(1個)コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76ホーニングTA注文コード48401160品番NP-VBGW160408TA2 BC8120
参考基準価格(税別)¥6,840販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・厚さ・ホーニングなど14種類から選べます他の種類を見る 連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐剥離性と付着強度を向上させ、下層部は焼結体との密着力を高めた構造。
耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。