曜日別特売
NP-CPGB090308GS2 BC8210 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-CPGB) 三菱マテリアル 48401634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NP-CPGB090308GS2 BC8210 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-CPGB) 三菱マテリアル 48401634
NP-CPGB090308GS2 BC8210 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-CPGB) 三菱マテリアル 48401634
NP-CPGB090308GS2 BC8210 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-CPGB) 三菱マテリアル 48401634
NP-CPGB090308GS2 BC8210 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-CPGB) 三菱マテリアル 48401634

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-CPGB)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
切刃長さ(mm)2
厚さ(mm)3.18
内容量1箱(1個)注文コード48401634品番NP-CPGB090308GS2 BC8210
参考基準価格(税別)¥6,840販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。
幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。
高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。
特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。

用途
高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に
汎用
仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形80°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)4.5切刃長さ(mm)2勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なしコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)ホーニングGS材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする