Preci-Dip PLCCソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様オス・メス:メス●コンタクト数:32●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:1.27mm●コンタクトめっき:錫●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac、150 V dc●ハウジング材質:ガラス繊維強化PPS●高さ:3.8mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●UL94V-0. SMT Prcei-Dip 540シリーズ. これらの、スイスPreci-Dip製PLCC 540シリーズソケットは、基板対応にSMT終端処理されており、ICパッケージの正方形サイズはJEDEC MO-047に準拠し、長方形サイズ(32)はJEDEC MO-52準拠の低プロファイルです。. メーカー品番の末尾にTRが付いている製品は、テープとリールのパック 接触圧、コンタクトあたり最小1.5 N 機械的寿命、最小50サイクル 静電容量、最大2 pF 配置SMD端子、最大0.1 mm 注文コード48401983 品番540-88-032-17-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●コンタクト数:32●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:1.27mm●コンタクトめっき:錫●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac、150 V dc●ハウジング材質:ガラス繊維強化PPS●高さ:3.8mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●UL94V-0. SMT Prcei-Dip 540シリーズ. これらの、スイスPreci-Dip製PLCC 540シリーズソケットは、基板対応にSMT終端処理されており、ICパッケージの正方形サイズはJEDEC MO-047に準拠し、長方形サイズ(32)はJEDEC MO-52準拠の低プロファイルです。. メーカー品番の末尾にTRが付いている製品は、テープとリールのパック 接触圧、コンタクトあたり最小1.5 N 機械的寿命、最小50サイクル 静電容量、最大2 pF 配置SMD端子、最大0.1 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする