Preci-Dip スプリング装着コネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:2●ピッチ:2.54mm●行数:1●オス・メス:オス●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●高さ:4mm●端子方法:はんだ●定格電流:3.5A●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:ガラス繊維強化PET●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:100 V ac、150 V dc●UL 94V-0. For counterpart SMD SIL Pad Connectors see stock number ; 702-0360 702-0360 (straight) or ; 702-5126 702-5126 (parallel) typical. 2.54 mm SIL Spring-Loaded Contacts, Through Hole. These Preci-dip SIL 813-S1 Series low resistance modular connectors have spring-loaded contacts (SLC) with through hole mounting into the PCB. The Height dimension gives the initial height of the spring-loaded contacts The plastic body height is 4 mm The plunger stroke length is 1.4 mm 注文コード48402069 品番811-S1-002-10-017101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は仕様147種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:2●ピッチ:2.54mm●行数:1●オス・メス:オス●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●高さ:4mm●端子方法:はんだ●定格電流:3.5A●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:ガラス繊維強化PET●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:100 V ac、150 V dc●UL 94V-0. For counterpart SMD SIL Pad Connectors see stock number ; 702-0360 702-0360 (straight) or ; 702-5126 702-5126 (parallel) typical. 2.54 mm SIL Spring-Loaded Contacts, Through Hole. These Preci-dip SIL 813-S1 Series low resistance modular connectors have spring-loaded contacts (SLC) with through hole mounting into the PCB. The Height dimension gives the initial height of the spring-loaded contacts The plastic body height is 4 mm The plunger stroke length is 1.4 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする