内容量1個仕様コンタクト数:2●ピッチ:2.54mm●行数:1●オス・メス:オス●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●高さ:4mm●端子方法:はんだ●定格電流:3.5A●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:ガラス繊維強化PET●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:100 V ac、150 V dc●UL 94V-0. For counterpart SMD SIL Pad Connectors see stock number ; 702-0360 702-0360 (straight) or ; 702-5126 702-5126 (parallel) typical. 2.54 mm SIL Spring-Loaded Contacts, Surface Mount Pad. These Preci-dip SIL 813-S1 Series low resistance modular connectors have spring-loaded contacts (SLC) with surface mount pads. The Height dimension gives the initial height of the spring-loaded contacts The plunger stroke length is 1.4 mm except where the initial height is 4.5 mm when it is 1.15 mm The plastic body height is 4 mm except where the initial height is either 4.5, 5 or 5.5 mm when it is 2.95 mm注文コード48402078品番811-S1-002-30-014191