曜日別特売
NP-VCGW160408VA2 BC8220 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-VCGW) 三菱マテリアル 48402386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NP-VCGW160408VA2 BC8220 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-VCGW) 三菱マテリアル 48402386
NP-VCGW160408VA2 BC8220 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-VCGW) 三菱マテリアル 48402386
NP-VCGW160408VA2 BC8220 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-VCGW) 三菱マテリアル 48402386
NP-VCGW160408VA2 BC8220 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-VCGW) 三菱マテリアル 48402386

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-VCGW)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(1個)コーナー半径(mm)0.8ホーニングVA注文コード48402386品番NP-VCGW160408VA2 BC8220
参考基準価格(税別)¥6,840販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。
幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。
幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。
新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。

用途
高硬度鋼旋削加工 汎用加工に
高速高送り切削加工用
仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプポジティブ穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)2勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なしコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ホーニングVA材種BC8220ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする