3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NP-VNGA160404TS4 BC8210 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-VNGA) 三菱マテリアル 48404136 NP-VNGA160404TS4 BC8210 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-VNGA) 三菱マテリアル 48404136 NP-VNGA160404TS4 BC8210 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-VNGA) 三菱マテリアル 48404136 NP-VNGA160404TS4 BC8210 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-VNGA) 三菱マテリアル 48404136

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-VNGA)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) コーナー半径(mm)0.4 ホーニングTS 切刃数4 注文コード48404136 品番NP-VNGA160404TS4 BC8210
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別) 値下げ
8,198
この商品はコーナー半径・ホーニング・切刃数など16種類から選べます 他の種類を見る

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。
幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。
高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。
特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。

用途
高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に
断続切削加工用
仕様ワイパー(仕上げ刃):なし 形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 切刃長さ(mm)2.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 ホーニングTS 材種BC8210 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数4 等級記号G 内接円IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする