内容量1個
仕様シリンダのサーボ制御用スライド式センサ. Vishay Sfernice REC 115Lシリーズ シリンダ位置のサーボ制御用スライド式センサ リファレンスのW06002、W06007、及びW06008を使用した用途に対応する汎用モデル(最初の2 つはボールジョイントオプション) プラスチックトラックテクノロジ 電圧分割動作モードにより、温度の影響を受けることなく正確に測定 優れた精度と極めて長い耐用寿命 DIN43650油圧式コネクタ出力(トランスデューサ付属の可動式ブラケットで取り付け) DIN43650油圧式コネクタが必要(接続の詳細はデータシート参照)
注文コード48405788
品番RE115L4E502W6017