※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
PWM電圧モードコントローラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
48409586
品番
MC34067PG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
PWM出力数:2●コントロール方法:電圧●上昇時間:50ns●降下時間:50ns●最大スイッチング周波数:2200 kHz●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:16●最大デューティサイクル:25%●出力電流:1.5 A●出力電圧:5.2 V●高さ:3.43mm●AC-DCオフラインコントローラ、MCシリーズ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応