QANTEK
QANTEKの 電子部品(オンボード)
QANTEKの 能動部品
QANTEKの ディスクリート
QANTEK 水晶振動子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
標準周波数:11.0592MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:HC-49/U-S 、 ピン数:2 、 長さ:11.05mm 、 幅:4.65mm 、 高さ:3.5mm 、 寸法:11.05 x 4.65 x 3.5mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 周波数偏差:±30ppm 、 シリーズ抵抗:50Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 、 QCL
注文コード
48409979
品番
QCL11.0592F18B23B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
307
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準周波数:11.0592MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:HC-49/U-S 、 ピン数:2 、 長さ:11.05mm 、 幅:4.65mm 、 高さ:3.5mm 、 寸法:11.05 x 4.65 x 3.5mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 周波数偏差:±30ppm 、 シリーズ抵抗:50Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 、 QCL
RoHS指令(10物質対応)
対応