※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1袋(5個)
仕様標準周波数:12.288MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:12pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:4 、 長さ:3.2mm 、 幅:2.5mm 、 高さ:1.1mm 、 寸法:3.2 x 2.5 x 1.1mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 周波数偏差:±30ppm 、 シリーズ抵抗:120Ω 、 周波数エージング:±5 ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 、 QC3CAシリーズSMDセラミック水晶ユニット. QC3CAシリーズSMD水晶ユニットは、高密度用途に適しています。モデム、通信、テスト機器などにも使用できます。. 特長と利点 . 全セラミックエポキシ密閉SMDパッケージ 高さが低く、薄型機器に最適 厳格な精度と安定性. 周波数範囲 12.000 MHz → 48.000 MHz
注文コード48410146
品番QC3CA12.2880F12B23R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。