※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様標準周波数:14.7456MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:4 、 長さ:12.5mm 、 幅:4.6mm 、 高さ:3.7mm 、 寸法:12.5 x 4.6 x 3.7mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±50ppm 、 シリーズ抵抗:70Ω 、 周波数エージング:±5 ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 、 QCP9シリーズ4パッドプラスチック製SMT水晶発振器、4.6 x 12.5 4パッド. QCP9シリーズSMT水晶発振器は、4.6 x 12.5 4パッドのプラスチック製パッケージを搭載し、商用や産業用途に適しています。これらのQCP9 SMT水晶発振器は、優れた環境耐性及びリフロー耐熱性を備えており、産業用途向けに-40 → +85 ℃の幅広い使用温度範囲に対応します。. 特長と利点 . 業務用及び産業用
注文コード48410478
品番QCP914.7456F18B35R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。