商品レビューを投稿する内容量1リール(3000個)仕様標準周波数:32.768kHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:12.5pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:4 、 長さ:6.7mm 、 幅:1.4mm 、 高さ:1.35mm 、 寸法:6.7 x 1.4 x 1.35mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 シリーズ抵抗:65kΩ 、 周波数エージング:±3 ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 QTP7注文コード48412149品番QTP732.76812B20R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780販売価格(税別)