アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 掲示用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 掲示用小物
アーテック[学校教材・教育玩具]の マグネット用品
マグネットフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48412484
品番
23744
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥310
販売価格(税別)
¥
282
バスケットに入れる
強力マグネット付耐荷重約1kg
実用的。持ち帰って使えます。
材質:本体:ABS、磁石フック部分:鉄メッキ。サイズ:本体:80×45×25mm、上部:Φ45×9mm
用途
事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。
セット内容
本体のみ
材質
本体:ABS、磁石フック部分:鉄メッキ
寸法(mm)
本体:80×45×25、上部:Φ45×9
色
白
耐荷重(kg)
約1
梱包内容
(1個)袋入り
特性
強力