※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QANTEK 水晶振動子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 仕様標準周波数:7.3728MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:4 、 長さ:12.5mm 、 幅:4.6mm 、 高さ:3.7mm 、 寸法:12.5 x 4.6 x 3.7mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±50ppm 、 シリーズ抵抗:120Ω 、 周波数エージング:±5 ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 、 QCP9シリーズ4パッドプラスチック製SMT水晶発振器、4.6 x 12.5 4パッド. QCP9シリーズSMT水晶発振器は、4.6 x 12.5 4パッドのプラスチック製パッケージを搭載し、商用や産業用途に適しています。これらのQCP9 SMT水晶発振器は、優れた環境耐性及びリフロー耐熱性を備えており、産業用途向けに-40 → +85 ℃の幅広い使用温度範囲に対応します。. 特長と利点 . 業務用及び産業用 注文コード48412684 品番QCP97.37280F18B35R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は仕様・内容量307種類から選べます 他の種類を見る
仕様標準周波数:7.3728MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:4 、 長さ:12.5mm 、 幅:4.6mm 、 高さ:3.7mm 、 寸法:12.5 x 4.6 x 3.7mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±50ppm 、 シリーズ抵抗:120Ω 、 周波数エージング:±5 ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 、 QCP9シリーズ4パッドプラスチック製SMT水晶発振器、4.6 x 12.5 4パッド. QCP9シリーズSMT水晶発振器は、4.6 x 12.5 4パッドのプラスチック製パッケージを搭載し、商用や産業用途に適しています。これらのQCP9 SMT水晶発振器は、優れた環境耐性及びリフロー耐熱性を備えており、産業用途向けに-40 → +85 ℃の幅広い使用温度範囲に対応します。. 特長と利点 . 業務用及び産業用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする