アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 理科/技術/科学工作
アーテック[学校教材・教育玩具]の プログラミング/ロボティクス
鉄道模型制御セットmini
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48412694
品番
58291
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,901
販売価格(税別)
¥
11,728
バスケットに入れる
キャッチコピー:小さなマイコン「Studuino mini」で単線往復自動運転ができる!
商品説明:プログラミングとセンサーで往復自動運転を実現!
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付箱入り
セット内容
Studuino mini×1、DCモーター拡張基盤×1、センサー接続コード×2、延長コード×4、赤外線フォトリフレクタ×2、電池ボックス(単3型3本)×1、USBケーブル(miniB)×1、センサー取付パーツ×2、Nゲージ接続ケーブル×1
材質
FR-4、PVCなど
寸法(mm)
200×150×30
注意
※線路・車両・PC・駅舎は付属しておりません。 本商品はKATO製のNゲージ用線路に対応しております。