タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
ヘッド交換式ドリル TIS L/D=8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
切削径(Φmm)
最小:20
注文コード
48413787
品番
TIS200F25-8
参考基準価格(税別)
¥81,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・切削径・寸法DCONMS
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
頭部
SM 20
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
インサートシートサイズコード:20、クーラント供給プロパティ:TRUE
径(Φmm)
接触面の径、フランジ径:32
シャンク長(mm)
56
ねじサイズ
クーラント入口:Rc1/4
切削径(Φmm)
最小:20
最大加工径(Φmm)
20.9
機械側接続径(mm)
25
使用可能長さ(mm)
163.1
突き出し長さ(mm)
工具:192.1
寸法LPR_2(mm)
192.27