ヘッド交換式ドリル TIS L/D=8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 切削径(Φmm)最小:24 注文コード48413830 品番TIS240F32-8
参考基準価格(税別)¥89,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はシャンク径・切削径・寸法DCONMSなど21種類から選べます 他の種類を見る
頭部SM 24 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様インサートシートサイズコード:24、クーラント供給プロパティ:TRUE 径(Φmm)接触面の径、フランジ径:40 シャンク長(mm)60 ねじサイズクーラント入口:Rc1/4 切削径(Φmm)最小:24 最大加工径(Φmm)24.9 機械側接続径(mm)32 使用可能長さ(mm)195.7 突き出し長さ(mm)工具:230.7 寸法LPR_2(mm)230.57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする