QMAコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:青銅●ケーブルタイプ:RG188, RG316●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクトめっき:無電解ニッケル, 金合金●コンタクト材質:真鍮●Straight QMA plug. The Radiall QMA connectors use the Quick Lock Formula (QFL) for fast and secure matings with minimum space requirements. These Radiall QMA straight crimp cable Plugs have Bright Bronze plating on the outer contacts and a thin layer of gold over nickel-phosphorous, which makes it non magnetic, over the inner contact. 注文コード48414434 品番R123071000W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:青銅●ケーブルタイプ:RG188, RG316●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクトめっき:無電解ニッケル, 金合金●コンタクト材質:真鍮●Straight QMA plug. The Radiall QMA connectors use the Quick Lock Formula (QFL) for fast and secure matings with minimum space requirements. These Radiall QMA straight crimp cable Plugs have Bright Bronze plating on the outer contacts and a thin layer of gold over nickel-phosphorous, which makes it non magnetic, over the inner contact. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする