内容量1個
仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:青銅●ケーブルタイプ:RG188, RG316●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクトめっき:無電解ニッケル, 金合金●コンタクト材質:真鍮●90° QMA plug. The Radiall QMA connectors use the Quick Lock Formula (QFL) for fast and secure matings with minimum space requirements. These Radiall QMA right angle crimp cable Plugs have Bright Bronze plating on the outer contacts and a thin layer of gold over nickel-phosphorous, which makes it non magnetic, over the inner contact.
注文コード48414459
品番R123172000W