内容量1個
仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:クランプ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:RG178, RG196●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-55 ℃●動作周波数:0 → 4GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ベリリウム銅●Plug has female contact. Radiall 50 Ohm SMB RF Coaxial Cable Right Angle Cable Clamp Plug Connectors. 50 ohm SMB RF coaxial right angle mount plug connectors with snap-on mating and cable clamp connection. These RF coax SMB elbow cable clamp plugs have a PTFE dielectric, gold plated nickel body, gold plated female centre contact and are suitable for use with a variety of RF coaxial cable types.
注文コード48417076
品番R114163000W