RADIALL
RADIALLの 電子部品(オンボード)
RADIALLの 機構部品(電子部品)
RADIALLの 基板用コネクタ
Radiall SMBコネクタ パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48417094
品番
R114670000W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディめっき:金●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65 ℃●動作周波数:0 → 4GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●Jack has male contact. 90° Bulkhead Socket
RoHS指令(10物質対応)
対応