RADIALL
RADIALLの 電子部品(オンボード)
RADIALLの 機構部品(電子部品)
RADIALLの 基板用コネクタ
Radiall SMCコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:RG179, RG187, RG188, RG316●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-55 ℃●動作温度 Max:+100 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●クランププラグ/ジャック
注文コード
48417128
品番
R112205000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:RG179, RG187, RG188, RG316●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-55 ℃●動作温度 Max:+100 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●クランププラグ/ジャック
RoHS指令(10物質対応)
対応