RADIALL
RADIALLの 電子部品(オンボード)
RADIALLの 機構部品(電子部品)
RADIALLの 基板用コネクタ
Radiall SMPコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48417155
品番
R222252301W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●リテンション:制限された戻り止め●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディめっき:ニッケルめっき上に金めっき●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+165 ℃●動作周波数:0 → 40GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ベリリウム銅●Two Hole Flange Male Jack
RoHS指令(10物質対応)
対応