仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディめっき:NPGR●インピーダンス:50Ω●接合型:スナップオン●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクトめっき:NPGR●コンタクト材質:真鍮●Radiall 50 Ω SMP-MAX RF同軸基板スナップオン実装オスレセプタクル. 50 Ω SMP-MAX RF同軸オスレセプタクルは、基板スナップオン取り付け用です。 このSMP-MAX基板取り付けRF同軸オスレセプタクルコネクタには、4つのはんだレグ、黄銅NPGRめっきボディ、センターコンタクトが付いています。 パネル切り取りの詳細については、データシートを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応