RADIALL
RADIALLの 電子部品(オンボード)
RADIALLの 機構部品(電子部品)
RADIALLの 基板用コネクタ
Radiall 同軸 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:75Ω●ボディ向き:チーズ●動作周波数:0 → 1.5GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:33.3mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●アダプタ
注文コード
48417715
品番
R142780000W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:75Ω●ボディ向き:チーズ●動作周波数:0 → 1.5GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:33.3mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応