内容量1箱(100個)
仕様アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:チーズ●動作周波数:0 → 18GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:18mm●ボディめっき:ニッケルめっき上に金めっき●コンタクト材質:真鍮●Radiall 50 ΩSMA RF同軸メス-メス-オスTアダプタ. 50 ΩSMA RF同軸メス-メス-オスTアダプタで、PTFE誘電体、金めっきステンレススチールボディ及び金めっきのセンターコンタクトを備えています。
注文コード48417733
品番R125780000