RADIALL
RADIALLの 電子部品(オンボード)
RADIALLの 機構部品(電子部品)
RADIALLの 基板用コネクタ
Radiall 同軸 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:N型●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 4GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:34.6mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:ベリリウム銅●Radiall製品. すべてBNC - Nアダプタ、スタイルは多様
注文コード
48417776
品番
R191424000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:N型●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 4GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:34.6mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:ベリリウム銅●Radiall製品. すべてBNC - Nアダプタ、スタイルは多様
RoHS指令(10物質対応)
対応