内容量1箱(100個)
仕様アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:UHF●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 500MHz●コンタクトめっき:金●長さ:31mm●ボディめっき:ニッケル●メスSMAねじソケット. 取り付けボルトを使用してパネルに取り付けるメスSMAソケットです。 はんだ接続。 背面取り付け。 高性能なコネクタで、あらゆる高周波用途に使用できます。
注文コード48417785
品番R125553001