RADIALL
RADIALLの 電子部品(オンボード)
RADIALLの 機構部品(電子部品)
RADIALLの 基板用コネクタ
Radiall 同軸 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:UHF●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 500MHz●コンタクトめっき:金●長さ:31mm●ボディめっき:ニッケル●メスSMAねじソケット. 取り付けボルトを使用してパネルに取り付けるメスSMAソケットです。 はんだ接続。 背面取り付け。 高性能なコネクタで、あらゆる高周波用途に使用できます。
注文コード
48417794
品番
R125553001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:UHF●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 500MHz●コンタクトめっき:金●長さ:31mm●ボディめっき:ニッケル●メスSMAねじソケット. 取り付けボルトを使用してパネルに取り付けるメスSMAソケットです。 はんだ接続。 背面取り付け。 高性能なコネクタで、あらゆる高周波用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応