内容量1個
仕様アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:UHF●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 0.5GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:31mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●BNC-UHF adaptors. Coaxial inter-series adaptors designed for connections between coaxial connectors between different series. They meet various needs for laboratory applications as well as interface connections on equipment.
注文コード48417803
品番R191447000