RADIALL
RADIALLの 電子部品(オンボード)
RADIALLの 機構部品(電子部品)
RADIALLの 基板用コネクタ
Radiall 同軸 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アダプタタイプ:BNCソケット to BNCソケット●アダプタタイプA:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:4GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:35.3mm●コンタクト材質:ベリリウム銅●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。
注文コード
48417819
品番
R141753000W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アダプタタイプ:BNCソケット to BNCソケット●アダプタタイプA:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:4GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:35.3mm●コンタクト材質:ベリリウム銅●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。