内容量1個
仕様アダプタタイプ:BNCプラグ to BNCプラグ●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:75Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクトめっき:ニッケルりん金合金●長さ:32mm●コンタクト材質:真鍮●BNC HDTV Adapters. These Radiall In-Series BNC HDTV adapters perform to the same specification as the cable connectors.
注文コード48417837
品番R142703703W