RADIALL
RADIALLの 電子部品(オンボード)
RADIALLの 機構部品(電子部品)
RADIALLの 基板用コネクタ
Radiall 同軸 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:N型●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 4GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:88.5mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●Radiall製品. すべてBNC - Nアダプタ、スタイルは多様
注文コード
48417846
品番
R191417000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:N型●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 4GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:88.5mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●Radiall製品. すべてBNC - Nアダプタ、スタイルは多様