Radiall 同軸 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アダプタタイプ:MQソケット to BNCソケット●アダプタタイプA:MQ●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:4GHz●コンタクトめっき:銀●長さ:34mm●ケーブルタイプ:同軸●Radiall 50 Ω BNCジャック-mini-Quickジャックバルクヘッド取り付けRF同軸アダプタ. バヨネットとスナップオンかん合を備える50 Ω BNCジャック-mini-Quickジャックバルクヘッド取り付けRF同軸アダプタです。 このRF同軸BNCジャック-MQジャックコネクタは、黒のクロミウムめっきボディ、銀めきのコンタクトを備え、最大4.5 mmまでの厚さのパネルへの取り付けに適しています。 注文コード48417873 品番R191416000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様アダプタタイプ:MQソケット to BNCソケット●アダプタタイプA:MQ●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:4GHz●コンタクトめっき:銀●長さ:34mm●ケーブルタイプ:同軸●Radiall 50 Ω BNCジャック-mini-Quickジャックバルクヘッド取り付けRF同軸アダプタ. バヨネットとスナップオンかん合を備える50 Ω BNCジャック-mini-Quickジャックバルクヘッド取り付けRF同軸アダプタです。 このRF同軸BNCジャック-MQジャックコネクタは、黒のクロミウムめっきボディ、銀めきのコンタクトを備え、最大4.5 mmまでの厚さのパネルへの取り付けに適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする