内容量1個
仕様アダプタタイプA:N型●アダプタタイプB:N型●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 11GHz●長さ:37.5mm●Radiall 50 Ω NシリーズRF同軸メス-メスアダプタ. ねじ止めでかん合する50 Ω NシリーズRF同軸メス-メスアダプタコネクタです。 この50 Ω NシリーズRF同軸Nソケット-Nソケットアダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。長さは37.5 mmです。
注文コード48417898
品番R161705000W