Radiall 同軸 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アダプタタイプA:N型●アダプタタイプB:N型●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 11GHz●コンタクトめっき:金, 銀●長さ:37.5mm●Nバルクヘッドおよび パネル レセプタクル. バルクヘッド(単穴実装)およびシャーシ(5穴フランジ実装)レセプタクルおよびジャック/ジャック(単穴実装)バルクヘッド アダプタ 注文コード48417916 品番R161730000W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は仕様・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様アダプタタイプA:N型●アダプタタイプB:N型●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 11GHz●コンタクトめっき:金, 銀●長さ:37.5mm●Nバルクヘッドおよび パネル レセプタクル. バルクヘッド(単穴実装)およびシャーシ(5穴フランジ実装)レセプタクルおよびジャック/ジャック(単穴実装)バルクヘッド アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする