内容量1個
仕様アダプタタイプA:N型●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 11GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:31.6mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:ベリリウム銅●N-SMA adaptors. Coaxial inter-series adaptors designed for connections between coaxial connectors between different series. They meet various needs for laboratory applications as well as interface connections on equipment.
注文コード48417934
品番R191334000