Radiall 同軸 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アダプタタイプA:N型●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 11GHz●コンタクトめっき:金●長さ:31.6mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:ベリリウム銅●N-SMA adaptors. Coaxial inter-series adaptors designed for connections between coaxial connectors between different series. They meet various needs for laboratory applications as well as interface connections on equipment. 注文コード48417943 品番R191381000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様アダプタタイプA:N型●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 11GHz●コンタクトめっき:金●長さ:31.6mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:ベリリウム銅●N-SMA adaptors. Coaxial inter-series adaptors designed for connections between coaxial connectors between different series. They meet various needs for laboratory applications as well as interface connections on equipment. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする