内容量1個
仕様アダプタタイプA:N型●アダプタタイプB:N型●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 11GHz●コンタクトめっき:金, 銀●長さ:36.7mm●Radiall 50 Ohm N Series RF Coaxial Male to Male Adapter. 50 Ohm N Series RF coaxial male to male adapter connector with screw-on mating.This 50 Ohm N Series RF coax N plug to N plug adapter is supplied with a gasket and is 36.7mm in length.
注文コード48417977
品番R161703000W