内容量1個
仕様アダプタタイプ:QLIメス → 7/16インチDINオス●アダプタタイプA:QLI●アダプタタイプB:7/16インチDIN●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクトめっき:黄銅(外部コンタクト)、銀(センターコンタクト)●長さ:46mm●ボディめっき:BBR●コンタクト材質:黄銅(外部コンタクト)、青銅(センターコンタクト)●Radiall 50 Ω QLIジャック-7/16プラグRF同軸アダプタ. 50 Ohm QLIジャック-7/16プラグRF同軸アダプタには、バヨネット / ねじ止めかん合が付いています。 この50 Ω QLIメス-7/16オスRF同軸アダプタには、BBRめっきの黄銅ボディ、銀めっきの中心コンタクト、及びかん合時にIP67保護を提供するシリコンラバーガスケットが備わっています。
注文コード48417995
品番R191663000