Radiall 同軸 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アダプタタイプ:QLIオス → 7/16インチDINメス●アダプタタイプA:QLI●アダプタタイプB:7/16インチDIN●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクトめっき:銀(センターコンタクト)●長さ:39.7mm●ボディめっき:BBR●コンタクト材質:青銅(センターコンタクト)●Radiall 50 Ω QLIプラグ-7/16ジャックRF同軸アダプタ. 50 Ω QLIプラグ-7/16ジャックRF同軸アダプタ(バヨネット / ねじ止めかん合付) この50 Ω QLIオス-7/16メスRF同軸アダプタには、BBRめっきの黄銅ボディ、銀めっきの中心コンタクト、及びかん合時にIP67保護を提供するシリコンラバーガスケットが備わっています。 注文コード48418004 品番R191664000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様アダプタタイプ:QLIオス → 7/16インチDINメス●アダプタタイプA:QLI●アダプタタイプB:7/16インチDIN●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクトめっき:銀(センターコンタクト)●長さ:39.7mm●ボディめっき:BBR●コンタクト材質:青銅(センターコンタクト)●Radiall 50 Ω QLIプラグ-7/16ジャックRF同軸アダプタ. 50 Ω QLIプラグ-7/16ジャックRF同軸アダプタ(バヨネット / ねじ止めかん合付) この50 Ω QLIオス-7/16メスRF同軸アダプタには、BBRめっきの黄銅ボディ、銀めっきの中心コンタクト、及びかん合時にIP67保護を提供するシリコンラバーガスケットが備わっています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする