RADIALL
RADIALLの 電子部品(オンボード)
RADIALLの 機構部品(電子部品)
RADIALLの 基板用コネクタ
Radiall 同軸 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
仕様
アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 18GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:14.3mm●コンタクト材質:ベリリウム銅●金めっきSMAコネクタ. あらゆるタイプのSMA-SMA接続で使用可能なSMAアダプタシリーズです。
注文コード
48418038
品番
R125705000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
この商品は
仕様・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 18GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:14.3mm●コンタクト材質:ベリリウム銅●金めっきSMAコネクタ. あらゆるタイプのSMA-SMA接続で使用可能なSMAアダプタシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)
対応