Radiall 同軸 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アダプタタイプ:SMPメス → SMPメス●アダプタタイプA:SMP●アダプタタイプB:SMP●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクトめっき:NPGR (センターコンタクト)●長さ:13.8mm●ボディめっき:NPGR●コンタクト材質:ベリリウム銅●Radiall 50 Ω SMP-MAX RF同軸ジャック-ジャックアダプタ. 50 Ω SMP-MAX RF同軸ジャック-ジャックアダプタは、スライドオンかん合式です。 このSMP-MAX RF同軸SMP-MAXメス-SMP-MAXメスアダプタには、NPGRめっきのベリリウム銅ボディとセンターコンタクトが付いています。全長は13.8 mmです。 注文コード48418126 品番R222M40080W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様アダプタタイプ:SMPメス → SMPメス●アダプタタイプA:SMP●アダプタタイプB:SMP●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクトめっき:NPGR (センターコンタクト)●長さ:13.8mm●ボディめっき:NPGR●コンタクト材質:ベリリウム銅●Radiall 50 Ω SMP-MAX RF同軸ジャック-ジャックアダプタ. 50 Ω SMP-MAX RF同軸ジャック-ジャックアダプタは、スライドオンかん合式です。 このSMP-MAX RF同軸SMP-MAXメス-SMP-MAXメスアダプタには、NPGRめっきのベリリウム銅ボディとセンターコンタクトが付いています。全長は13.8 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする