RADIALL
RADIALLの 電子部品(オンボード)
RADIALLの 機構部品(電子部品)
RADIALLの 基板用コネクタ
Radiall SMAバルクヘッド パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG405●端子方法:はんだ●バルクヘッド:あり●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●ボディめっき:金●動作温度 Max:+105 ℃●コンタクトめっき:銅の上に金●バルクヘッドはんだジャック
注文コード
48418309
品番
R124326003W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG405●端子方法:はんだ●バルクヘッド:あり●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●ボディめっき:金●動作温度 Max:+105 ℃●コンタクトめっき:銅の上に金●バルクヘッドはんだジャック
RoHS指令(10物質対応)
対応