内容量1個
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG402●端子方法:圧着●極性:ノーマル●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●ボディめっき:金●電池タイプ:サブミニチュア●定格電圧:350 V dc●SMA male plugs for soldering. These SMA Male Plug connectors from Radiall are high performance and may be used for all high frequency applications. Stock Number ; 295-5817 295-5817 solder onto RG405 semi-rigid cable 0.085" diameter Stock Number ; 295-5823 295-5823 (with centre contact), solder onto RG402 semi-rigid cable 0.141" diameter Stock Number ; 721-0289 721-0289 (without centre contact), solder onto RG402 semi-rigid cable 0.141" diameter
注文コード48418354
品番R125054002W