Radiall 同軸コネクタ ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG402●端子方法:圧着●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+105 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●SMA male plugs for soldering. These SMA Male Plug connectors from Radiall are high performance and may be used for all high frequency applications. Stock Number ; 295-5817 295-5817 solder onto RG405 semi-rigid cable 0.085" diameter Stock Number ; 295-5823 295-5823 (with centre contact), solder onto RG402 semi-rigid cable 0.141" diameter Stock Number ; 721-0289 721-0289 (without centre contact), solder onto RG402 semi-rigid cable 0.141" diameter 注文コード48418388 品番R125055002W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG402●端子方法:圧着●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+105 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●SMA male plugs for soldering. These SMA Male Plug connectors from Radiall are high performance and may be used for all high frequency applications. Stock Number ; 295-5817 295-5817 solder onto RG405 semi-rigid cable 0.085" diameter Stock Number ; 295-5823 295-5823 (with centre contact), solder onto RG402 semi-rigid cable 0.141" diameter Stock Number ; 721-0289 721-0289 (without centre contact), solder onto RG402 semi-rigid cable 0.141" diameter RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする