RADIALL
RADIALLの 電子部品(オンボード)
RADIALLの 機構部品(電子部品)
RADIALLの 基板用コネクタ
Radiall 同軸コネクタ ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG142, RG223, RG400●端子方法:圧着●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 12.4GHz●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+165 ℃●コンタクトめっき:銅の上に金●Straight Plug Crimp. White bronze
注文コード
48418424
品番
R124076320W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG142, RG223, RG400●端子方法:圧着●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 12.4GHz●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+165 ℃●コンタクトめっき:銅の上に金●Straight Plug Crimp. White bronze
RoHS指令(10物質対応)
対応