内容量1個
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ライトアングル●ケーブルタイプ:RG402●端子方法:はんだ●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 12.4GHz●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+105 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Male angled SMA solder plugs. Male angled plugs for soldering onto RG 405 and RG 402 semi-rigid cables. These connectors are high performance and may be used for all high frequency applications.
注文コード48418458
品番R125154002W