RADIALL
RADIALLの 電子部品(オンボード)
RADIALLの 機構部品(電子部品)
RADIALLの 基板用コネクタ
Radiall 同軸コネクタ フランジマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48418519
品番
R125255000W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:フランジマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG402●端子方法:圧着●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●ボディめっき:金●動作温度 Max:+105 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●SMAはんだタイプ(セミリジット ケーブル用). RG402U および RG405U ケーブル用 SMA はんだ付けタイプ。高周波用 拘束または非拘束のスタブ端子
RoHS指令(10物質対応)
対応